Chiavi fissa a T
Chiave a bussola a T
CHIAVE A T FISSA 13 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio forgiato al cromo-vanadio temprato
- Spina scorrevole con frizione
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 244 mm |
Profilo anteriore | 13 mm |
Diametro esterno chiave a bussola | 18,7 mm |
Profondità chiave a bussola | 10,5 mm |
Lunghezza impugnatura | 180 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |
Peso prodotto (per pezzo) | 229 g |