Chiavi fissa a T
Chiave a bussola a T
CHIAVE A T FISSA 22 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio forgiato al cromo-vanadio temprato
- Spina scorrevole con frizione
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 290 mm |
Profilo anteriore | 22 mm |
Diametro esterno chiave a bussola | 29,9 mm |
Profondità chiave a bussola | 16 mm |
Lunghezza impugnatura | 290 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |
Peso prodotto (per pezzo) | 816 g |