Chiodo a striscia UMA 221/10
Chiodi universali a striscia per BST MA-75
CHIODI A STRISCE P.CARICAT. MX L52MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Calcolo della lunghezza dei chiodi su calcestruzzo:
Profondità di penetrazione (min. 25 mm/max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo
Calcolo della lunghezza dei chiodi su acciaio (spessore min. 5 mm):
Profondità di penetrazione (min. 8 mm/max. 12 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o dell'albero
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
10 chiodi nastrati universali di alta qualità per substrati in acciaio e in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) in conformità alla normativa DIN EN 206
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato meccanicamente |
Numero chiodi | 10 |
Lunghezza gambo (SL) | 52 mm |
Diametro albero (Øds) | 3,7 mm |
Lunghezza caricatore (LG) | 93 mm |
Adatto per tipo dispositivo | Würth BST MA-75 |