Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodo a striscia UMA 221/10

Chiodi universali a striscia per BST MA-75
CHIODI A STRISCE P.CARICAT. MX L57MM

Cod. art. 0864221057
EAN 4052703081196
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per l'uso su materiali di supporto in acciaio e calcestruzzo. Per inchiodatrici Würth BST MA-75 e altre inchiodatrici con caricatore

Calcolo della lunghezza dei chiodi su calcestruzzo:


Profondità di penetrazione (min. 25 mm/max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo



Calcolo della lunghezza dei chiodi su acciaio (spessore min. 5 mm):


Profondità di penetrazione (min. 8 mm/max. 12 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o dell'albero

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

10 chiodi nastrati universali di alta qualità per substrati in acciaio e in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) in conformità alla normativa DIN EN 206

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato meccanicamente

Numero chiodi

10

Lunghezza gambo (SL)

57 mm

Diametro albero (Øds)

3,7 mm

Lunghezza caricatore (LG)

93 mm

Adatto per tipo dispositivo

Würth BST MA-75
Hilti DX 350
Hilti DX 36M
Hilti DX 460
Hilti DX5
Hilti DX 6