Chiodi a striscia con testa a mezza luna a 34° AN
Chiodo AN in acciaio liscio, testa mezza luna
CHIODO-ASN-TML-2,8X80
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In pratica valigetta per il trasporto
Testato secondo la normativa EN 14592:2008+A1:2012
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Liscio e rivestito in resina |
Tipo testa | Testa semicircolare |
Lunghezza (L) | 80 mm |
Diametro albero (Øds) | 2,8 mm |
Diametro testa (Ø dk) | 7,2 mm |
Adatto per tipo dispositivo | Inchiodatrice a batteria ASN 5090 HF |