Chiodo liscio ASN acciaio grezzo testa mazza luna
CHIODO-ASN-TML-3,1X90
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In pratica valigetta per il trasporto
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Dichiarazione di prestazione DE
Dichiarazione di prestazione BU
Dichiarazione di prestazione CZ
Dichiarazione di prestazione DA
Dichiarazione di prestazione EN
Dichiarazione di prestazione ES
Dichiarazione di prestazione ET
Dichiarazione di prestazione FI
Dichiarazione di prestazione FR
Dichiarazione di prestazione GA
Dichiarazione di prestazione GR
Dichiarazione di prestazione HR
Dichiarazione di prestazione HU
Dichiarazione di prestazione IT
Dichiarazione di prestazione LT
Dichiarazione di prestazione LV
Dichiarazione di prestazione MT
Dichiarazione di prestazione NL
Dichiarazione di prestazione NO
Dichiarazione di prestazione PL
Dichiarazione di prestazione PT
Dichiarazione di prestazione RO
Dichiarazione di prestazione RU
Dichiarazione di prestazione SE
Dichiarazione di prestazione SK
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Lunghezza gambo (SL) | 90 mm |
Lunghezza (SL) | 90 mm |
Diametro albero (Øds) | 3,1 mm |
Diametro testa (Ø dk) | 7,2 mm |
Adatto per tipo dispositivo | Inchiodatrice a batteria ASN 5090 HF |