Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3
KIT-CHIOD-VERDI-GAS-DIGA-CS2/3-D2,6X40MM

Cod. art. 0864950040
EAN 4050382451422

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chiodo universale di alta qualità, diametro 2,6 mm adatto per DIGA® CS-2 Power e DIGA® CS-3

iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS n.: 2101-126-16-CM:


Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie in cartongesso secondo la normativa DIN 4102-4



MPA BS n.: 2100-376-17-CM


Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie con doppio rivestimento in cartongesso secondo la normativa DIN EN 520 o DIN 18180 e sottostruttura secondo la normativa DIN 18182-1 in combinazione con montaggio su componenti solidi

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per il fissaggio ad esempio di profili per cartongesso

  • Fissaggi in ambito edile su substrato in calcestruzzo (calcestruzzo normale ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) in conformità alla normativa DIN EN 206, su acciaio e muratura in mattoni pieni

Materiale del chiodo

Acciaio

Superficie

Zincato

Lunghezza chiodo

40 mm

Diametro chiodo

2,6 mm

Diametro testa

6,3 mm

Numero chiodi

800 PZ

Contenuto

80 ml

Contenitore

Cartuccia