Caricatore chiodi e cartuccia gas NG CS-2
KIT-CHIODI-VERDI-GAS-DIGA-CS2-D2,6X25MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Una scatola contiene 800 chiodi e una cartuccia a gas
IBMP MPA TU Braunschweig (Germania)
Perizia sulla resistenza al fuoco di pareti divisori in cartongesso, secondo la norma DIN 4102-4: 1994-03
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi subordinati (senza certificazione). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono dal margine di discrezione dell'utilizzatore e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.
Per il fissaggio di profili a U nelle costruzioni a secco
Fissaggi nei settori installazione, costruzione a secco, ecc., su calcestruzzo (≤ C40/50), secondo le norme DIN/EN 206-1 e DIN 1045 e su acciaio e muratura piena
Materiale chiodo | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza chiodo | 25 mm |
Diametro chiodo | 2,6 mm |
Diametro testa | 6,3 mm |
Numero chiodi | 750 PZ |
Contenuto | 80 ml |
Contenitore | Cartuccia |