Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2

Caricatore chiodi e cartuccia gas NG CS-2
KIT-CHIODI-VERDI-GAS-DIGA-CS2-D2,6X30MM

Cod. art. 0864951030

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2

Cod. art. 0864951030
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
Chiodo con punta a scalino di alta qualità da 2,6 mm di diametro compatibile con DIGA CS-2 Power

Una scatola contiene 800 chiodi e una cartuccia a gas

IBMP MPA TU Braunschweig (Germania)


Perizia sulla resistenza al fuoco di pareti divisori in cartongesso, secondo la norma DIN 4102-4: 1994-03

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi subordinati (senza certificazione). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono dal margine di discrezione dell'utilizzatore e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

Per il fissaggio di profili a U nelle costruzioni a secco


Fissaggi nei settori installazione, costruzione a secco, ecc., su calcestruzzo (≤ C40/50), secondo le norme DIN/EN 206-1 e DIN 1045 e su acciaio e muratura piena

Materiale chiodo

Acciaio

Superficie

Zincato

Lunghezza chiodo

30 mm

Diametro chiodo

2,6 mm

Diametro testa

6,3 mm

Numero chiodi

750 PZ

Contenuto

80 ml

Contenitore

Cartuccia