Chiodi lisci a testa doppia per calcestruzzo
Chiodo testa doppia, zinc caldo, calcest. levigato
CHIODI ACCIAIO TEMP. 3,8X50
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Testa doppia bombata
- Gambo liscio
- Acciaio temprato zincato lucido, elettrozincato
- Acciaio ad alta resistenza per cemento armato
- Durezza 53-56 HRC
- Punta a ogiva
- Autocentratura coassiale del corpo sulla punta
- Angolo di rottura maggiore o uguale a 90°
Al momento dell’impatto, la testa doppia-bombata consente di ricentrare il colpo per una maggiore efficienza
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio temporaneo
Diametro nominale (d1) | 3,8 mm |
Lunghezza (l1) | 50 mm |
Materiale | Acciaio temprato |