Chiodi nastrati con testa tonda, lungo 21°
Acciaio liscio resinato lungo 21 gradi, nastrato
CHIODI-NAST-STRISC-ACCIAIO-LUCID-3,8X130
Cod. art. 0481338130
EAN 4046777073126
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per DSN 160, art. n. 0703 560 0
Chiodi conformi alle norme DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)
Caratteristiche tecniche(X)
Produzione di scatole per l'esportazione e di grandi dimensioni, costruzione di casse, pallet a perdere, elementi per costruzioni prefabbricate, avvolgicavo in legno, costruzione di capanne, costruzione di sottotetti, produzione di travature, strutture in legno statico.
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3,8 mm |
Lunghezza (l1) | 130 mm |
Diametro testa | 8,2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Liscio e rivestito in resina |
Altezza testa | 1,3 mm |
Numero per pallet | 84000 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |