Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodi nastrati con testa tonda, lungo 21°

Acciaio liscio resinato lungo 21 gradi, nastrato
CHIODI-NASTRATI-TESTA-TONDA-3,8X110

Cod. art. 0481338110

EAN 4046777073102

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiodi nastrati con testa tonda, lungo 21°

Cod. art. 0481338110

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1400 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio, con rivestimento in resina, montato su plastica

Per DSN 160, art. n. 0703 560 0

Chiodi conformi alle norme DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Produzione di scatole per l'esportazione e di grandi dimensioni, costruzione di casse, pallet a perdere, elementi per costruzioni prefabbricate, avvolgicavo in legno, costruzione di capanne, costruzione di sottotetti, produzione di travature, strutture in legno statico.

Diametro nominale (d1)

3,8 mm

Lunghezza (l1)

110 mm

Diametro testa

8,2 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Liscio e rivestito in resina

Altezza testa

1,3 mm

Numero per pallet

84000 PZ