Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodo HN 101

Chiodo universale HN 101
CHIODO P. ACC/CEM D3,7 X LUNGH. 27MM

Cod. art. 0864101027

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Chiodo HN 101

Cod. art. 0864101027

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x100 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chiodo di alta qualità per calcestruzzo e acciaio, conforme alle norme DIN EN 206-1 e DIN 1045.

Indicazione

I chiodi con lunghezza da 72, 90 e 100 mm devono essere puntati a martello fino a posizione.


Prego osservare nella scelta degli elementi di fissaggio la categoria dell'utensile corrispondente.



Calcolo della lunghezza del chiodo su calcestruzzo:


Profondità di penetrazione (min 25 mm / max 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo



Calcolo della lunghezza del chiodo su acciaio (spessore min 5 mm):


Profondità di penetrazione (min 8 mm / max 12 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi subordinati (senza certificazione). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono dal margine di discrezione dell'utilizzatore e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato meccanicamente

Lunghezza gambo (SL)

27 mm

Diametro albero (Øds)

3,7 mm

Diametro testa (Ø dk)

8 mm

Adatto per tipo dispositivo

Würth DIVA 1/Premium
Würth BST 350
Hilti DX 2
Hilti DX A40
Würth BST MA-75 (kit a inserimento unico per fissaggi singoli), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5