Chiodo universale HN 101
CHIODO P. ACC/CEM D3,7 X LUNGH. 52MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiodo di alta qualità per calcestruzzo e acciaio, conforme alle norme DIN EN 206-1 e DIN 1045.
I chiodi con lunghezza da 72, 90 e 100 mm devono essere puntati a martello fino a posizione.
Prego osservare nella scelta degli elementi di fissaggio la categoria dell'utensile corrispondente.
Calcolo della lunghezza del chiodo su calcestruzzo:
Profondità di penetrazione (min 25 mm / max 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo
Calcolo della lunghezza del chiodo su acciaio (spessore min 5 mm):
Profondità di penetrazione (min 8 mm / max 12 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi subordinati (senza certificazione). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono dal margine di discrezione dell'utilizzatore e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato meccanicamente |
Lunghezza gambo (SL) | 52 mm |
Diametro albero (Øds) | 3,7 mm |
Diametro testa (Ø dk) | 8 mm |
Adatto per tipo dispositivo | Würth DIVA 1/Premium |