Chiodo HN 101 Per l'uso su materiali di supporto in acciaio e calcestruzzo
Chiodo HN 101
CHIODO P. ACC/CEM D3,7 X LUNGH. 57MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I chiodi con lunghezza da 72, 90 e 100 mm devono essere puntati prima col martello. Nella scelta degli elementi di fissaggio osservare la corrispondente categoria dell'utensile
Calcolo della lunghezza dei chiodi su calcestruzzo:
Profondità di penetrazione (min. 25 mm/max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o dell'albero
Calcolo della lunghezza dei chiodi su acciaio (spessore min. 5 mm):
Profondità di penetrazione (min. 8 mm/max. 12 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o dell'albero
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Chiodi nastrati di alta qualità per substrati in acciaio e in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) in conformità alla norma DIN EN 206
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato meccanicamente |
Esecuzione | Liscio |
Lunghezza gambo (SL) | 57 mm |
Diametro albero (Øds) | 3,7 mm |
Diametro testa (Ø dk) | 8 mm |
Adatto per tipo dispositivo | Würth BST 350 |