Chiodo RAP
Ago graffatrice
CHIODO RAP 17/20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'ancoraggio semplice e rapido dei tubi RAP ai pannelli isolanti (sistema Tacker)
- Grazie alla sua punta di forma particolare garantisce il fissaggio dei tubi RAP in modo sicuro
Da utilizzare in combinazione alla macchina inchiodatrice
Caricatore da 30 pezzi
Caratteristiche tecniche(X)
Idonea all'utilizzo in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Per diametro esterno tubo min | 17 mm |
Per diametro esterno tubo max | 20 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 12.. |
Materiale | Poliammide - PA |
Peso prodotto (per pezzo) | 1 g |