Chiodo UNS 104 In conformità alla norma DIN EN 206
Chiodo UNS 104
CHIODI C/RONDELLA PREMONT.D 23XL42MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Calcolo della lunghezza dei chiodi su superfici in calcestruzzo:
Profondità di penetrazione (min. 25 mm/max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). La resistenza alla trazione massima dei singoli elementi da fissare è a discrezione dell'utilizzatore e deve essere accertata tramite fissaggi di prova e prove d'estrazione.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale del chiodo | Acciaio |
Finitura chiodo | Tipo zincato |
Materiale della rondella | Acciaio |
Finitura rondella | Zincato |
Spessore rondella | 2 mm |
Lunghezza gambo (SL) | 42 mm |
Diametro albero (Øds) | 3,7 mm |
Diametro rondella (ØS) | 23 mm |
Diametro testa (Ødk) | 8 mm |
Adatto per tipo dispositivo | Würth BST 350 |