Chiodo UNS 104 In conformità alla norma DIN EN 206
Chiodo UNS 104
CHIODI CON RONDELLA PREMONTATA L57MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Calcolo della lunghezza dei chiodi su superfici in calcestruzzo:
Profondità di penetrazione (min. 25 mm/max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). La resistenza alla trazione massima dei singoli elementi da fissare è a discrezione dell'utilizzatore e deve essere accertata tramite fissaggi di prova e prove d'estrazione.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale del chiodo | Acciaio |
Finitura chiodo | Tipo zincato |
Materiale della rondella | Acciaio |
Finitura rondella | Zincato |
Spessore rondella | 2 mm |
Lunghezza gambo (SL) | 57 mm |
Diametro albero (Øds) | 3,7 mm |
Diametro rondella (ØS) | 23 mm |
Diametro testa (Ødk) | 8 mm |
Adatto per tipo dispositivo | Würth BST 350 |