Chiodo a T
Acciaio, semplice, forma a T, per DKN 3065 Combi
CHIODI-T-LUCIDI-P/DKN-2,2X38
Cod. art. 048122 38
EAN 4024835751186
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per DKN 3065 Combi, art. n. 0703 556 0
Caratteristiche tecniche(X)
Costruzione di casse e pallet, industria dell'imballaggio, costruzione di casseforme, costruzione di carrozzerie
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 2,2 mm |
Lunghezza (l1) | 38 mm |
Diametro testa | 6,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Liscio |
Numero per pallet | 800000 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |