Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodo a T

Acciaio, semplice, forma a T, per DKN 3065 Combi
CHIODI-T-LUCIDI-P/DKN-2,2X44

Cod. art. 048122 44

EAN 4024835751292

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiodo a T

Cod. art. 048122 44

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio semplice

Per DKN 3065 Combi, art. n. 0703 556 0

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Costruzione di casse e pallet, industria dell'imballaggio, costruzione di casseforme, costruzione di carrozzerie

Diametro nominale (d1)

2,2 mm

Lunghezza (l1)

44 mm

Diametro testa

6,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Liscio

Numero per pallet

600000 PZ