Chiodo testa GROPPINO
UNI 3614 chiodo in acciaio a testa groppino
CHIODI GROPPINI 1,4X30MM 5 KG
Cod. art.
047931430
EAN 4045989167869
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Punta tranciata
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 1,4 mm |
Lunghezza (l1) | 30 mm |
Materiale | Acciaio |
Peso contenuto | 5 kg |