Chiodo a testa doppia
Chiodo a testa doppia
CHIODI-DOPPIA TESTA-ZNB-3,1X65-5KG
Cod. art. 047883165
EAN 4038898081623
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3,1 mm |
Lunghezza (l1) | 75 mm |
Lunghezza 2 | 65 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Peso contenuto | 5 kg |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |