Chiodo a testa piana
Chiodo in acciaio temprato testa piana
CHIODI IN ACCIAIO TEMP. 3,7X50 1KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Durezza ottimale (40 HRC), che permette di piegare il chiodo da 30° a 40° senza spezzarsi
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 3,7 mm |
Lunghezza (l1) | 50 mm |
Materiale | Acciaio temprato |
Tipo testa | Testa piatta |
Peso contenuto | 1 kg |