Chiodo a testa piana
Chiodo in acciaio temprato testa piana
CHIODI IN ACCIAIO TEMP. 3,7X60 1KG
Cod. art. 0478037060
EAN 4045989100736
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Durezza ottimale (40 HRC), che permette di piegare il chiodo da 30° a 40° senza spezzarsi
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 3,7 mm |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Materiale | Acciaio temprato |
Tipo testa | Testa cilindrica (bassa) |
Peso contenuto | 1 kg |