Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodo a testa svasata tipo WX, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato tipo WX
CHIODI P/DSK 12 25MM

Cod. art. 048012 25
EAN 4024835754187

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per DSK 1555, art. n. 07035470
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il montaggio di griglie, finiture dettagliate, rivestimenti, telai di mobili, produzione di armadi, strutture fonoassorbenti

Diametro nominale (d1)

1,2 mm

Lunghezza (l1)

25 mm

Diametro testa

2,2 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Numero per pallet

4320000 PZ

Tipo testa

Testa compressa