Chiodo a testa svasata tipo WX, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato tipo WX
CHIODI P/DSK 12 30MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per DSK 1555, art. n. 07035470
Caratteristiche tecniche(X)
Per il montaggio di griglie, finiture dettagliate, rivestimenti, telai di mobili, produzione di armadi, strutture fonoassorbenti
Diametro nominale (d1) | 1,2 mm |
Lunghezza (l1) | 30 mm |
Diametro testa | 2,2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Numero per pallet | 2880000 PZ |
Tipo testa | Testa compressa |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |