Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodi colorati

Chiodo colorato
CHIODI COLOR MOGANO 175 X 25

Cod. art. 047912502

EAN 4011231408639

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiodi colorati

Cod. art. 047912502

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chiodi colorati con filettatura dentellata per il fissaggio permanente di legno e plastica

Questi chiodi sottili sono realizzati in acciaio di alta qualità e dotati di un rivestimento colorato resistente.


Con la scelta del colore più appropriato, la testa del chiodo diventa quindi praticamente invisibile una volta inserito.



I chiodi colorati sono temprati


Di conseguenza, non si piegano durante il fissaggio e possono essere inseriti facilmente grazie alle punte sottili.



La zigrinatura consente di fissarli in modo saldo e permanente alle fibre del legno.



I chiodi colorati sono disponibili nei colori seguenti:


  • Acero

  • Betulla

  • Quercia, scuro

  • Quercia, chiaro

  • Mogano

  • Noce

  • Palissandro

  • Nero

  • Bianco
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Laboratori di falegnameria, produttori di mobili, decorazione, costruzioni per fiere



I chiodi colorati sono particolarmente adatti al fissaggio di tavole, modanature e listelli decorativi, battiscopa, pannellature in legno, per la costruzione di mobili e cornici (ad esempio cornici per quadri o specchi) in legno naturale, legno laccato con vernice colorata e plastica.

Diametro nominale (d1)

1,75 mm

Lunghezza (l1)

25 mm

Colore

Mogano