Chiodi colorati
Chiodo colorato
CHIODI COLOR NERO 1,75 X 25
Cod. art. 047912508
EAN 4011231408752
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questi chiodi sottili sono realizzati in acciaio di alta qualità e dotati di un rivestimento colorato resistente.
Con la scelta del colore più appropriato, la testa del chiodo diventa quindi praticamente invisibile una volta inserito.
I chiodi colorati sono temprati
Di conseguenza, non si piegano durante il fissaggio e possono essere inseriti facilmente grazie alle punte sottili.
La zigrinatura consente di fissarli in modo saldo e permanente alle fibre del legno.
I chiodi colorati sono disponibili nei colori seguenti:
- Acero
- Betulla
- Quercia, scuro
- Quercia, chiaro
- Mogano
- Noce
- Palissandro
- Nero
- Bianco
Caratteristiche tecniche(X)
Laboratori di falegnameria, produttori di mobili, decorazione, costruzioni per fiere
I chiodi colorati sono particolarmente adatti al fissaggio di tavole, modanature e listelli decorativi, battiscopa, pannellature in legno, per la costruzione di mobili e cornici (ad esempio cornici per quadri o specchi) in legno naturale, legno laccato con vernice colorata e plastica.
Diametro nominale (d1) | 1,75 mm |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Colore | Nero |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |