Chiodo comune DIN 1151, acciaio
Acciaio grezzo DIN 1151
CHIODI-DIN1151-5KG-3,4X80
Cod. art. 047853480
EAN 4038898080602
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3,4 mm |
Lunghezza (l1) | 80 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Peso contenuto | 5,0 kg |
Numero di pezzi per confezione | 900 PZ |
DIN | 1151 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |