Chiodo comune DIN 1151, acciaio
Acciaio grezzo DIN 1151
CHIODI-DIN1151-5KG-5,5X210
Cod. art. 0478555210
EAN 4046778250540
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 5,5 mm |
Lunghezza (l1) | 210 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Peso contenuto | 5 kg |
DIN | 1151 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |