Chiodo comune DIN 1151, acciaio
Acciaio grezzo DIN 1151
CHIODI-DIN1151-5KG-7,6X230
Cod. art. 0478570230
EAN 4045727170380
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 7,6 mm |
Lunghezza (l1) | 230 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Peso contenuto | 5 kg |
Numero di pezzi per confezione | 50 PZ |
DIN | 1151 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |