Chiodo comune DIN 1151, acciaio
Acciaio grezzo DIN 1151
CHIODO ACC.-DIN1151-2,5KG-2,0X40MM
Cod. art. 047852040
EAN 4038898080053
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 2 mm |
Lunghezza (l1) | 40 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Peso contenuto | 2,5 kg |
Numero di pezzi per confezione | 2500 PZ |
DIN | 1151 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |