Chiodo comune DIN 1151, acciaio
Acciaio grezzo DIN 1151
CHIODO-ACC.-DIN1151-2,5KG-2,2X50MM
Cod. art. 047852250
EAN 4045727477427
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 2,2 mm |
Lunghezza (l1) | 50 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Peso contenuto | 2,5 kg |
Numero di pezzi per confezione | 1625 PZ |
DIN | 1151 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |