Chiodo comune DIN 1151, acciaio
Acciaio grezzo DIN 1151
CHIODO-DIN1151-5KG-4,2X120
Cod. art. 0478542120
EAN 4038898079583
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 4,2 mm |
Lunghezza (l1) | 120 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Peso contenuto | 5,0 kg |
Numero di pezzi per confezione | 375 PZ |
DIN | 1151 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |