Chiodo comune DIN 1151, acciaio
Acciaio grezzo DIN 1151
Cod. art. 047853170
EAN 4038898080336
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3,1 mm |
Lunghezza (l1) | 70 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Peso contenuto | 2,5 kg |
Numero di pezzi per confezione | 625 PZ |
DIN | 1151 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |