Chiodo in acciaio
Chiodo acciaio zincato testa piana svasata
CHIODI ACC.TEMP.TPS ZINC.3,0X30 1KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità dei bulloni a sparo
Tempra bainitica, eccezionalmente resistente ma duro ed elastico.
Più dura è la parete, più corto deve essere il chiodo; più tenera è la parete, più lungo deve essere il chiodo.
Adatti per il fissaggio di listelli di legno per casseforme, su muratura e calcestruzzo di limitata e media durezza
Sono straordinariamente resistenti e sicuri nell’impiego
Caratteristiche tecniche(X)
I chiodi in acciaio alto tenore di carbonio vengono utilizzati per il fissaggio di lastre di metallo, assi di legno per casseforme ecc., su muratura e calcestruzzo di durezza da limitata a media.
Diametro nominale (d1) | 3 mm |
Lunghezza (l1) | 30 mm |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa Piana Svasata |
Peso contenuto | 1 kg |