Chiodo in acciaio
Chiodo acciaio zincato testa piana svasata
CHIODI ACC.TEMP.TPS ZINC.3,0X60 1KG
Cod. art. 047803060
EAN 4045989100682
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità dei bulloni a sparo
Tempra bainitica, eccezionalmente resistente ma duro ed elastico.
Più dura è la parete, più corto deve essere il chiodo; più tenera è la parete, più lungo deve essere il chiodo.
Adatti per il fissaggio di listelli di legno per casseforme, su muratura e calcestruzzo di limitata e media durezza
Sono straordinariamente resistenti e sicuri nell’impiego
Caratteristiche tecniche(X)
I chiodi in acciaio alto tenore di carbonio vengono utilizzati per il fissaggio di lastre di metallo, assi di legno per casseforme ecc., su muratura e calcestruzzo di durezza da limitata a media.
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3 mm |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Peso contenuto | 1 kg |
