Chiodo in acciaio
Chiodo acciaio zincato testa cilindrica bombata
CHIODO-ACC-TEMPRATO-TB-(A2K)-3,5X50
Cod. art. 047803550
EAN 4011231407939
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Galvanizzato lucido
Qualità dei bulloni a sparo
Tempra bainitica, eccezionalmente resistente ma duro ed elastico.
Diametro testa 7,2 mm
Più dura è la parete, più corto deve essere il chiodo; più tenera è la parete, più lungo deve essere il chiodo.
Caratteristiche tecniche(X)
I chiodi in acciaio ad alto tenore di carbonio vengono utilizzati per il fissaggio di lastre di metallo e pannelli in fibra su muratura e calcestruzzo.
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 50 mm |
Diametro testa | 7,2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Peso contenuto | 0,37 kg |