Chiodo in acciaio
Chiodo acciaio zincato testa cilindrica bombata
Cod. art. 047803570
EAN 4052712947742
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Galvanizzato lucido
Qualità dei bulloni a sparo
Tempra bainitica, eccezionalmente resistente ma duro ed elastico.
Diametro testa 7,2 mm
Più dura è la parete, più corto deve essere il chiodo; più tenera è la parete, più lungo deve essere il chiodo.
Caratteristiche tecniche(X)
I chiodi in acciaio ad alto tenore di carbonio vengono utilizzati per il fissaggio di lastre di metallo e pannelli in fibra su muratura e calcestruzzo.
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 70 mm |
Diametro testa | 7,2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Peso contenuto | 0,51 kg |