Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodo in acciaio con rondella rivettata e ondulazione longitudinale discontinua

Chiodo in acciaio con disco rivettato
CHIODI ACC.TEMP.C/TESTA LARGA 3,5X35

Cod. art. 047835 35
EAN 4011231408257

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Temprato, metallizzato
  • Preforatura non necessaria.

  • Nessuna ricerca di giunti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Direttamente su pietra, calcestruzzo, muratura, intelaiatura, legno duro e molto altro ancora



Per il fissaggio di lamiere su calcestruzzo e mattoni, pannelli di tetti, pannellature per facciate, staffe per grondaie, inchiodatura su legno di quercia e tutti i tipi di rivestimenti.

Diametro nominale (d1)

3,5 mm

Lunghezza (l1)

35 mm

Diametro testa

15 mm

Diametro rondella

15 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Tipo testa

Testa larga

Peso contenuto

0,93 kg