Chiodo in acciaio con testa piana svasata profonda e ondulazione longitudinale discontinua
Chiodo in acciaio con testa piana svasata
CHIODI-TPS-SCAN-3,5X35
Cod. art. 047935 35
EAN 4011231409315
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 35 mm |
Diametro testa | 6,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Peso contenuto | 0,58 kg |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |