Chiodo in acciaio con testa piana svasata profonda e ondulazione longitudinale discontinua
Chiodo in acciaio con testa piana svasata
CHIODI-TPS-SCAN-3,5X65
Cod. art. 047935 65
EAN 4011231409377
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 65 mm |
Diametro testa | 6,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Peso contenuto | 1,05 kg |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |