Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodo in acciaio con testa piana svasata profonda e ondulazione longitudinale discontinua

Chiodo in acciaio con testa piana svasata
CHIODI ZIGRIN. IN ACCIAIO ZN 4,5X100

Cod. art. 047945 100

EAN 4011231409490

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiodo in acciaio con testa piana svasata profonda e ondulazione longitudinale discontinua

Cod. art. 047945 100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio temprato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

4,5 mm

Lunghezza (l1)

100 mm

Diametro testa

6,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Tipo testa

Testa piana svasata

Peso contenuto

2,63 kg