Chiodo in acciaio con testa piana svasata profonda e ondulazione longitudinale discontinua
Chiodo in acciaio con testa piana svasata
CHIODI ZIGRIN. IN ACCIAIO ZN 4,5X60
Cod. art. 047945 60
EAN 4011231409551
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 4,5 mm |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Diametro testa | 6,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Peso contenuto | 1,5 kg |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |