Chiodo in bobina 16° Con gambo elicoidale
Acciaio, gambo elicoidale 16°
CHIODI NASTR.ELICOI. 3,1X80MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per DSN 4590, art. n. 0703 558 0
Chiodi conformi alla normativa DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)
Caratteristiche tecniche(X)
Carpenteria in legno, posa di pavimenti, assemblaggio di bancali, contenitori, casse, porte e portoni, steccati, case prefabbricate, sottotetti
Diametro nominale (d1) | 3,1 mm |
Lunghezza (l1) | 80 mm |
Diametro testa (dk) | 7,1 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Numero per pallet | 81000 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |