Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodo in bobina 16° con gambo ad anello e testa cilindrica bombata

Acciaio inox A2, gambo ad anello, TCB
CHIODI NASTR.ZIGR. INOX A2 2,5X50MM

Cod. art. 0481695050

EAN 4053479570761

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiodo in bobina 16° con gambo ad anello e testa cilindrica bombata

Cod. art. 0481695050

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 9000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile A2

Per DSN 4590, art. n. 0703 558 0

Chiodi conformi alle norme DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Carpenteria in legno, posa di pavimenti, assemblaggio di bancali, contenitori, casse, porte e portoni, steccati, case prefabbricate, sottotetti

Diametro nominale (d1)

2,5 mm

Lunghezza (l1)

50 mm

Diametro testa (dk)

6,3 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Scanalato

Numero per pallet

100800 PZ