Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodo in bobina 16° Con gambo ad anello e testa cilindrica bombata

Acciaio inox A2, gambo ad anello, TCB
CHIODI NASTR.ZIGR. INOX A2 2,8X65MM

Cod. art. 0481695065
EAN 4053479570778

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile A2

Per DSN 4590, art. n. 0703 558 0

Chiodi conformi alle norme DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Carpenteria in legno, posa di pavimenti, assemblaggio di bancali, contenitori, casse, porte e portoni, steccati, case prefabbricate, sottotetti

Diametro nominale (d1)

2,8 mm

Lunghezza (l1)

65 mm

Diametro testa (dk)

6,6 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Scanalato

Numero per pallet

90000 PZ