Chiodo in bobina 16° con gambo liscio
Acciaio gambo liscio 16°
CHIODI NASTRATI LISCI 2,5X45 10800PZ
Cod. art. 0481692045
EAN 4053479570662
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per DSN 4590, art. n. 0703 558 0
Chiodi conformi alla normativa DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)
Caratteristiche tecniche(X)
Carpenteria in legno, posa di pavimenti, assemblaggio di bancali, contenitori, casse, porte e portoni, steccati, case prefabbricate, sottotetti
Diametro nominale (d1) | 2,5 mm |
Lunghezza (l1) | 45 mm |
Diametro testa (dk) | 6,3 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Liscio |
Numero per pallet | 194400 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |