Chiodo in bobina 16° con gambo liscio
Acciaio gambo liscio 16°
CHIODI NASTRAT.LISCI 2,8X60MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per DSN 4590, art. n. 0703 558 0
Chiodi conformi alla normativa DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)
Caratteristiche tecniche(X)
Carpenteria in legno, posa di pavimenti, assemblaggio di bancali, contenitori, casse, porte e portoni, steccati, case prefabbricate, sottotetti
Diametro nominale (d1) | 2,8 mm |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Diametro testa (dk) | 6,6 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Liscio |
Numero per pallet | 105000 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |