Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodo in bobina 16° con gambo liscio

Acciaio gambo liscio 16°
CHIODI NASTRAT.LISCI 3,1X70MM

Cod. art. 0481693170

EAN 4011231411264

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiodo in bobina 16° con gambo liscio

Cod. art. 0481693170
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
Acciaio grezzo

Per DSN 4590, art. n. 0703 558 0

Chiodi conformi alla normativa DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Carpenteria in legno, posa di pavimenti, assemblaggio di bancali, contenitori, casse, porte e portoni, steccati, case prefabbricate, sottotetti

Diametro nominale (d1)

3,1 mm

Lunghezza (l1)

70 mm

Diametro testa (dk)

7,1 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Liscio

Numero per pallet

81000 PZ